Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N
PCE Instruments Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N
PCE Instruments Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N Display
PCE Instruments Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N Sensor
PCE Instruments Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N Anwendung
PCE Instruments Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N Adapter
PCE Instruments Penetrometer (Obst) PCE-PTR 200N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PTR 200N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PTR 200N
EAN/GTIN:
     4250348717931
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 200 n
dynamometer
Penetrometer PCE-PTR 200N
Das Penetrometer PCE-PTR 200N ist ein praktisches Handmessgerät für die Kontrolle vom Reifungsgrad von verschiedenen Fruchtsorten. Im Gegensatz zu einem analogen Penetrometer bietet dieses digitale Messgerät eine höhere Genauigkeit. Mit dem Penetrometer erhalten Sie wertvolle Informationen über die optimale Erntezeit. Zusätzlich dazu kann auch die Qualität während der Lagerung, beim Transport und beim Vertrieb überwacht werden. Das Penetrometer besitzt eine intern verbaute Messzelle und wird von einem Mikroprozessor gesteuert. Dieser Mikroprozessor ermöglicht eine schnelle und genaue Ablesung. Das Gerät ist mit einer Montagevorrichtung für einen Teststand versehen und kann, falls ein solcher vorhanden ist, an diesen montiert werden. Dies minimiert Fehler durch den Anwender und erlaubt Serienmessungen. Betrieben wird das Penetrometer über einen intern verbauten Akku, der über einen 240 V Netzstecker geladen werden kann. Die Anzeige lässt sich um 180° drehen, was die Ablesung während der Messung erleichtert. Zur Datenübertragung der Messwerte vom Penetrometer zu einem Computer werden die Software und das Datenkabel benutzt. Dabei können Messungen in den Einheiten N, kg und lb durchgeführt werden. Ein besonderes Plus vom Penetrometer PCE-PTR 200N ist der große Messbereich bei gleichzeitig hoher Auflösung und Genauigkeit. Normalerweise ist eine Messung aller vorkommenden Fruchtarten nur möglich, wenn drei herkömmliche Penetrometer zur Verfügung stehen. Nur auf diese Art und Weise kann sorten- und durchmesserunabhängig nach DIN genau gemessen werden. Durch die Verwendung vom Penetrometer PCE-PTR 200N sind keine weiteren Geräte nötig, da sich die drei Messadapter im Lieferumfang befinden. Sie können bequem auf- und abgeschraubt werden.

- Extremwertanzeige
- Nullstellung mittels Taste jederzeit möglich
- Peak Hold-Funktion
- Abschaltautomatik
- Sacklöcher auf der Rückseite
- Batteriezustandsanzeige
- Überlastschutz
- USB- Schnittstelle

Technische Daten
Messbereich: 0 ... 200 N
Kalibrierung: 0,1 N
Druckkalibrierung: 1 Mpa
Kraftmesszelle: integrierte Kraftmesszelle mit M6 Anschluss
Messbereich: 1 ... 100 % der Vollskala
Messgenauigkeit: ±0,5 %
Einheiten: N, kg, lb
Display: LCD
Betriebstemperatur: +10 ... +30 °C
relative Feuchte: 15 ... 80 % relative Feuchte
Arbeitsbedingungen : Gerät darf sich nicht in der Nähe von Vibrationsquellen
oder korrosiven Stoffen befinden
Gewicht: 1 kg


Lieferumfang
1 x Kraftmesser (Penetrometer) PCE-PTR 200N
1 x Eindringspitze Ø 6 mm
1 x Eindringspitze Ø 8 mm
1 x Eindringspitze Ø 11 mm
1 x Flachkopfadapter
1 x Hakenadapter
1 x Kugelkopfadapter
1 x Meißelkopfadapter
1 x Kerbkopfadapter
1 x Verlängerungsstab (65 mm)
1 x USB-Kabel
1 x Netzstecker
2 x Arretierungsring
1 x Gerätekoffer
1 x Software
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Obst, Früchte, Obstprüfgerät, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser, PCE Instruments
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 422,47*
€ 497,09*
Frei Haus
ab € 428,23*
€ 502,16*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,09*
€ 591,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,74*
€ 575,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,94*
€ 528,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,95*
€ 519,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 461,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.581,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.247,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 958,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 459,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.143,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.463,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.600,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 461,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 462,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 460,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 674,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.290,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.161,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.