Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Material-Prüfstand PCE-HTS 50 Horizontaler Prüfstand mit einem Kraftbereich bis 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-HTS 50
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-HTS 50
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-HTS 50 Display
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-HTS 50 Notaus Schalter
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-HTS 50 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HTS 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HTS 50
EAN/GTIN:
     4250348723574
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
dynamometer 500n
Der horizontale Kraftmessstand hat einen Kraftbereich von 500 N. Mit einem Verfahrweg von 270 mm lassen sich Zugfestigkeiten von großen oder auch elastischen Prüflingen überprüfen. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich bei dem horizontalen Kraftmessstand in 1 mm/min Schritten zwischen 1 … 500 mm/min präzise einstellen. Somit findet der horizontale Kraftmessstand seine Anwendung zum Beispiel bei der Qualitätsprüfung von Folien, Gummibändern oder auch Seilen.

Die Fahrgeschwindigkeit und der Verfahrmodus lassen sich bei dem horizontalen Kraftmessstand beliebig einstellen. Im manuellen Modus fährt der horizontale Kraftmessstand nur bei Betätigung der Fahrtaste. Im automatischen Modus erfolgt dies automatisch. Sobald die Spannvorrichtung an einen Grenztaster gefahren ist, stoppt der horizontale Kraftmessstand von selbst.

- großer Verfahrweg von 270 mm
- Grenzwerttaster zur Fahrwegsbegrenzung
- Weganzeige mit Nullung
- verschiedene anschließbare Spannvorrichtungen
- Notausschalter zum Abschalten
- Kraftbereich bis 500 N


Technische Daten

Kraftbereich: 500 N
Verfahrweg: 270 mm
Auflösung Weganzeige: 0,02 mm
Geschwindigkeit 1 ... 500 mm/min
Auflösung: 1 mm/min
Genauigkeit der Geschwindigkeit: 2 %
Spannungsversorgung: 220 ... 240 V AC, 1,5 A
Sicherung: 2 A
Umgebungsbedingungen: 10 ... 30 °C, 15 ... 80 % r. F.
Abmessungen: 650 x 260 x 200 mm
Gewicht: 40 kg

Lieferumfang
1 x Motorisierter-Zug-Druck-Prüfstand PCE-HTS 50
1 x Impulskabel für PCE-PFG Serie
4 x Gummifüße
2 x Inbusschlüssel
1 x Kaltgerätekabel
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: dynamometer, pce instruments prüfstand, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgerät, Kraft Messer, Zug Messgerät, Zugkraft Messgerät, Druckkraft Messgerät, PCE, Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.458,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,42*
€ 1.845,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,21*
€ 1.831,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,66*
€ 1.784,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,67*
€ 1.756,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,52*
€ 1.735,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 458,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.582,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.246,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 964,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 461,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.144,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.609,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 460,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 459,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 436,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 422,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.291,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.162,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.