Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigegerät PCE-N50F für Wägezellen, Kraftsensoren von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anzeigegerät PCE-N50F
PCE Instruments Anzeigegerät PCE-N50F
PCE Instruments Anzeigegerät PCE-N50F Front
PCE Instruments Anzeigegerät PCE-N50F Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     413-PCE-N50F
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-N50F
EAN/GTIN:
     4250348720078
Suchbegriffe:
Kraftsensor
kraftsensor
Anzeigegerät PCE-N50F

Das Anzeigegerät PCE-N50F ist für den Schalttafeleinbau geeignet. Dieses Wägeterminal kann verwendet werden um das Gewicht, die Kraft oder ein Drehmoment anzuzeigen. Ausschlaggebend hierfür ist die Art des Sensors, die an das Wägeterminal angeschlossen wird. Die Kalibrierung vom Wägeterminal auf die jeweilige Messzelle wird über das Menü mit Hilfe von exakten Kalibriergewichten vorgenommen. Das Wägeterminal wird für stationäre und inidividuelle Wägelösungen eingesetzt. Oft kommt das Wägeterminal dort zum Einsatz wo kontinuierlich das Gewicht ermittelt werden muss.

Das Display vom Wägeterminal ist ein Grafikdisplay, welches neben dem numerischen Messwert auch den Verlauf vom Wiegevorgang anzeigt. Das Wägeterminal zeigt darüberhinaus den minimalen und maximalen Wiegewert an. Über die Tasten kann das Wägeterminal tariert oder auf Null gesetzt werden. Neben der Bedienung über die Tasten kann über die rückseitigen Digitaleingänge das Wägeterminal bedient werden. So können externe Taster angeschlossen werden, die das Wägeterminal tarieren etc.

Artikeldetails:

Signaleingangsbereich:0 ... 20 mV
minimale Empfindlichkeit: 0,1 µV/Digit
Versorgungsspannung der Messzelle: 5 V / 100 mA
Anzahl der Messzellen: 1 ... 8x 350 Ohm Messzelle(n)
Anzeige: 3,5 " LCD
Einheiten: g, mN, mlb, Pa, kg, N, lb, kPa, t, kN, klb, MPa
Messrate: 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 Hz
Elektrische Anschlüsse Schraubverbindungen: 1 ... 2,5 mm²
Spannungsversorgung: 220 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme: < 10 W
Schutzgrad: Front: IP65
Montage: Schalttafelausschnitt
Größe Schalttafelausschnitt: 152 x 76 mm
Abmessungen: 166 x 88 x 146 mm
Gewicht: ca. 1150 g
Betriebsbedingungen: -10 ... 40 °C / max 85 % r.F.
Lagerbedingungen: -20 ... 50 °C / max. 85 % r.F.


Lieferumfang
1 x Anzeigegerät PCE-N50F
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Einbauanzeige, Kraftmessung, Kraftanzeige, Kraftmesser, Display, Wägeanzeige, Anzeige für Kraft, Digitalanzeige, Digital, PCE Instruments, Kräfteanzeige, Regleltechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,21*
€ 774,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,92*
€ 757,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,55*
€ 740,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 10-H6
ab € 218,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 20-H6
ab € 219,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 30-H6
ab € 218,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 50-H6
ab € 220,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50B
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.