Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Durometer PCE-PFG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Durometer PCE-PFG 100
PCE Instruments Durometer PCE-PFG 100
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PFG 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PFG 100
EAN/GTIN:
     4250348723284
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Dynamometer
Kraftmessgerät
Durometer mit interner S Kraftmesszelle; Grafikdisplay; Speicher; USB-B Schnittstelle
Das Durometer ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Dabei bietet das Durometer eine Abtastrate von 500 Hz und unterschiedliche Messmöglichkeiten wie eine Echtzeitmessung (RT), eine Höchstwertmessung (PEAK), eine konfigurierbare Durchschnittwerterfassung (Average) sowie eine automatische Messwertspeicherung von bis zu 100 Messungen.

Die Messdaten sowie eine Statistikauswertung der im Durometer gespeicherten Daten (MIN / MAX / Durchschnitt), werden im Grafikdisplay dargestellt und können über die USB Schnittstelle an einen PC übertragen werden. Zusätzlich bietet das Durometer eine Grenzwertfunktion MIN / MAX, welche eine mehrfarbige LED (gelb/grün/rot) und Schaltkontakte schalten kann. Das Grafikdisplay ist drehbar und das Durometer kann mit den auf der Rückseite befindlichen M4 Gewindebohrungen an einem Teststand sicher befestigt werden.

Die Krafteinleitung erfolgt in die intern installierte Kraftmesszelle über eine M6 Gewindestange. Dazu befinden sich im Lieferumfang des Durometers verschiedene Aufnahmestücke. Das Durometer kann mit einer Akkuladung bis zu 36 Stunden im Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung) betrieben werden und ist als mobiles Durometer ein zuverlässiger Partner.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 100 N
Auflösung 0,02 N
Genauigkeit ±0,3 % vom Messbereich
Messeinheiten N, kgF, lbF
Display 1,8" Grafikdisplay
Alarmmodi Unterhalb, Innerhalb, Außerhalb
Abtastrate 500 Hz
Speicher 100 Messungen
Spannungsversorgung Lithium Akku 3,7 V / 1500 mAh
Akkulaufzeit bis zu 36 Stunden
Netzteil / USB-Ladeadapter 5 V / 1 A
Ausgänge Schnittstelle: USB B Schaltausgang / Alarmmodi: MD6 mit 2,85 V wenn aktiv
Schutzklasse IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen 5 ... 45 °C 35 ... 65 % r.F. nicht kondensierend
Krafteinleitung M6 x 10 mm Gewinde
Abmessungen 189 x 707 x 34 mm
Gewicht 450 g
Lieferumfang:
1 x Durometer PCE-PFG 100
1 x Flachkopfadapter Ø13 mm
1 x Spitzkopfadapter
1 x Hakenadapter
1 x Verlängerungsstab (75 mm)
1 x USB Kabel
1 x USB Ladegerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Kunststofftragekoffer

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gewichtssensor, Kraftmesszelle, Wägezelle, pce instruments wägezelle, gewichtssensor, kraftmessgerät 100n, Messtechnik Messgeräte Durometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 459,90*
€ 535,70*
Frei Haus
ab € 459,17*
€ 535,72*
Frei Haus
ab € 468,00*
€ 541,24*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,70*
€ 637,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,58*
€ 581,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 458,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.243,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.148,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.454,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.598,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 461,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 437,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.285,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.166,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.