Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer PCE-PFG 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamometer PCE-PFG 50
Dynamometer PCE-PFG 50
Dynamometer PCE-PFG 50
Dynamometer PCE-PFG 50
Dynamometer PCE-PFG 50
Dynamometer PCE-PFG 50
Artikel-Nr.:
     4502-31K0149
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PFG 50
EAN/GTIN:
     4250348721563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Kraftmessgerät, PCE-PFG 50, PCE Instruments Das Kraftmessgerät PCE-PFG ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Das Kraftmessgerät bietet eine Abtastrate von 500 Hz und verschiedene Messoptionen wie Echtzeitmessung (RT), Maximalwertmessung (PEAK), konfigurierbare Mittelwerterfassung (Average) und automatische Messwertspeicherung von bis zu 100 Messungen. Features * 4 Messmodi (Echtzeitmessung / Maximalwert / Durchschnittsmessung / automatische Speichermessung) * Interner Speicher für bis zu 100 Messwerte * Statistikauswertung (MIN / MAX / Durchschnitt) * Alarmfunktion mit mehrfarbiger LED (gelb / grün / rot) und Schaltkontaktausgang 2,85 V * USB-B-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,01 N
Kraft:
50 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, pce instruments wägezelle, gewichtssensor, kraftmessgerät 50n, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät, Durometer, Härtemesser, Härtemessgerät, Härteprüfer, Härteprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 460,95*
€ 514,67*
Frei Haus
ab € 461,49*
€ 514,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 465,31*
€ 520,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,72*
€ 614,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,58*
€ 593,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.299,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.244,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 459,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.152,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.456,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.613,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 460,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 458,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 440,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 424,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.164,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.