Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmesser PCE-PFG 2K mit externer S Kraftmesszelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kraftmesser PCE-PFG 2K
PCE Instruments Kraftmesser PCE-PFG 2K
PCE Instruments Kraftmesser PCE-PFG 2K Display
PCE Instruments Kraftmesser PCE-PFG 2K Sensor
PCE Instruments Kraftmesser PCE-PFG 2K Skizze
PCE Instruments Kraftmesser PCE-PFG 2K Lieferumfang
PCE Instruments Kraftmesser PCE-PFG 2K Lieferumfang 2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PFG 2K
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PFG 2K
EAN/GTIN:
     4250348721556
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Das Durometer ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Dabei bietet das Durometer eine Abtastrate von 500 Hz und unterschiedliche Messmöglichkeiten wie eine Echtzeitmessung (RT), eine Höchstwertmessung (PEAK), eine konfigurierbare Durchschnittwerterfassung (Average) sowie eine automatische Messwertspeicherung von bis zu 100 Messungen.

Die Messdaten sowie eine Statistikauswertung der im Durometer gespeicherten Daten (MIN / MAX / Durchschnitt), werden im Grafikdisplay dargestellt und können über die USB Schnittstelle an einen PC übertragen werden. Zusätzlich bietet das Durometer eine Grenzwertfunktion MIN / MAX, welche eine mehrfarbige LED (gelb/grün/rot) und Schaltkontakte schalten kann. Das Durometer kann mit einer Akkuladung bis zu 36 Stunden im Dauerbetrieb (ohne Hintergrundbeleuchtung) betrieben werden und ist als mobiler Durometer ein zuverlässiger Partner.

- 4 Messmodis (Echtzeitmessung / Maximalwert / Durchschnittsmessung / Automatische Speichermessung)
- interner Speicher für bis zu 100 Messwerte
- Statistikauswertung ( MIN / MAX / Durchschnitt)
- drehbare Displayanzeige
- Alarmfunktion mit mehrfarbiger LED (gelb/grün/rot) und Schaltkontaktausgang 2,85 V
- USB B Schnittstelle
- Akkulaufzeit bis zu 36 Stunden


Technische Daten

Messbereich: 0 ... 2000 N
Auflösung: 0,5 N
Genauigkeit: ±0,3 % vom Messbereich
Messeinheiten: N, kgF, lbF
Display: 1,8" Grafikdisplay
Alarmmodi: Unterhalb, Innerhalb, Außerhalb
Abtastrate: 500 Hz
Speicher: 100 Messungen
Spannungsversorgung: Lithium Akku 3,7 V / 1500 mAh
Akkulaufzeit: bis zu 36 Stunden
Netzteil / USB-Ladeadapter: 5 V / 1 A
Ausgänge: Schnittstelle: USB B
Schaltausgang / Alarmmodi: MD6 mit 2,85 V wenn aktiv
Schutzklasse: IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen: 5 ... 45 °C, 35 ... 65 % r.F. nicht kondensierend
Abmessungen Kraftmesszelle: L 52 mm / H 72 mm / W 19 mm / M12 Gewinde / 490 g
Kabellänge Kraftmesszelle: ca. 1,8 m
Abmessungen Handgerät: 189 x 707 x 34 mm
Gewicht Handgerät: 240 g

Lieferumfang
1 x Durometer PCE-PFG 2K
1 x 2000N S-Messzelle
2 x M12 Gelenkösen
2 x Druckstücke
1 x USB Kabel
1 x USB Ladegerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Kunststofftragekoffer
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, pce instruments wägezelle, gewichtssensor, dynamometer 2000n, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgerät, Kraft Messer, Zug Messgerät, Zugkraft Messgerät, Druckkraft Messgerät, PCE, Kraft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 959,16*
€ 1.064,54*
Frei Haus
ab € 973,63*
€ 1.075,93*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,54*
€ 1.266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,76*
€ 1.238,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,74*
€ 1.199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,03*
€ 1.173,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,16*
€ 1.141,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 461,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.586,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.246,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.144,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.460,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.612,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 460,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 459,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 439,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 460,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 424,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.286,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.168,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.