Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugmesslasche PCE-DDM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugmesslasche PCE-DDM 20
Zugmesslasche PCE-DDM 20
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DDM 20
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DDM 20
EAN/GTIN:
     4250348713001
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Dynafor
Kranhakenwaage
Zugmesslasche PCE-DDM 20

Kranwaage PCE-DDM 20 | bis 20 t | mit Fernanzeige

Die Zugmesslasche der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung der Zugmesslasche wurden Qualitätsmaterialen verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht.

Die Zugmesslasche wird mit einer Funkanzeige und zwei Schäkel in einem Transportkoffer geliefert. Interessante Funktionen der Zugmesslasche sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Die Zugmesslasche ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmessgerät.

Messbereich
20.000 kg / 200 kN
Auflösung
10 kg / 100 N
Min. **
200 kg
Gewicht ohne Schäkel
18 kg
Gewicht mit Schäkel
49 kg
** Die Zugmesslasche zeigt auch das Gewicht unterhalb der Mindestlast an. Jedoch gilt unserer Messgenauigkeitsangabe erst ab der in der Tabelle aufgeführten Mindestlast.
Messunsicherheit / Genauigkeit
± 0,1 % vom Messbereich
Tarierbereich
max. 20 % vom Messbereich
Anzeige
LCD mit 22 mm Ziffernhöhe
Messeinheit
kg / t / lbs / N / kN
Funkreichweite
ca. 80 m
Abtastrate
2,5 Hz
Arbeitstemperatur
- 10 ... + 40 °C
Stromversorgung
3 x AA 1,5 V Batterien
Betriebsdauer
ca. 50 Std.
Material
Stahl
Technische Zeichnung der Zugmesslasche / Kraftmesslasche
A
420
B
128
C
74
D
260
Ø
127
H
660
Weitere Suchbegriffe: Kranwaage, Zugkraftmessgerät, kraftmessgerät 200kn, dynamometer, pce instruments kranwaage, Messtechnik Zugmesslasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.285,69*
€ 2.395,93*
Frei Haus
ab € 2.291,16*
€ 2.395,95*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,93*
€ 2.851,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.365,37*
€ 2.814,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.315,24*
€ 2.755,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.291,14*
€ 2.726,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.285,69*
€ 2.719,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 458,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 50N
ab € 329,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 500N
ab € 328,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.458,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.598,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 459,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 461,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.