Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Motorisierter Zug-Druck-Prüfstand mit 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-VTS 50
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-VTS 50
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Display
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Bedienfeld
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Notaus Schalter
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Anwendung
PCE Instruments Material-Prüfstand PCE-VTS 50 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VTS 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VTS 50
EAN/GTIN:
     4250348723192
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
dynamometer 500n
Bei dem motorisierten Zug-Druck-Prüfstand handelt es sich um eine motorisierte Prüfstation mit einem Kraftbereich bis 500 N. Mit Hilfe von dem Prüfstand ist man dazu in der Lage Zug- Druckprüfungen durchzuführen. Dank des großen Verfahrweges von 270 mm lassen sich die verschiedensten Prüflinge, Spannvorrichtungen und Messsysteme mit den unterschiedlichsten Maßen an den motorisierten Zug-Druck-Prüfstand montieren. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich in 1 mm/min Schritten zwischen 1 … 500 mm/min präzise einstellen. Die eingestellte Geschwindigkeit so wie der Verfahrweg wird auf dem kontrastreichen Display vom motorisierten Zug-Druck-Prüfstand angezeigt.

- Notaus-Schalter zum Abschalten
- verstellbare Grenztaster
- Zug- und Druckprüfung
- automatischer und manueller Modus
- großer Verfahrweg
- Weganzeige auf dem Display


Technische Daten

Kraftbereich: 500 N / 50 kg
Auflösung Weganzeige: 0,02 mm
Verfahrweg: 270 mm
Geschwindigkeit: 1 ... 500 mm/min
Auflösung: 1 mm/min
Genauigkeit der Geschwindigkeit: 2 %
Spannungsversorgung: 220 ... 240 V AC, 1,5 A
Sicherung: 2 A
Umgebungsbedingungen: 20 °C ±10 °C, 15 ... 80 % r. F.
Abmessungen: 45 x 26 x 68 cm
Gewicht: 35 kg

Lieferumfang
1 x vertikalen Material-Prüfstand PCE-VTS 50
1 x Impulskabel für PCE-PFG Serie
4 x Gummifuß
2 x Inbusschlüssel
1 x Kaltgerätekabel
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: dynamometer, pce instruments prüfstand, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgerät, Kraft Messer, Zug Messgerät, Zugkraft Messgerät, Druckkraft Messgerät, PCE, Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.598,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,61*
€ 2.022,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,20*
€ 2.007,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,60*
€ 1.957,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,61*
€ 1.927,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,75*
€ 1.902,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 458,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.243,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.148,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.454,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 459,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 461,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 437,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.285,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.166,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.