Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Einbauanzeige PCE-N45F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Einbauanzeige PCE-N45F
PCE Instruments Einbauanzeige PCE-N45F
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-N45F
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-N45F
EAN/GTIN:
     4250348720542
Suchbegriffe:
Kraftsensor
kraftsensor
Einbauanzeige PCE-N45F Wägeindikator für Wägezellen, Kraftsensoren und Wägebrücken; 4 und 6 Leiteranschlusstechnik; OLED-Display; Digitaleingang; Relais
Der Wägeindikator PCE-N45F wird verwendet, um individuelle Wiegelösungen zu realisieren. An den Wägeindikator können Wägezellen, Kraftsensoren, Wägebrücken und anderen Sensoren, welche Dehnungsmessstreifen verwenden, angeschlossen werden. Das macht den Wägeindikator zu einem vielseitig einsetzbaren Messmittel für Gewicht, Kraft, Drehmoment usw. Der Wägeindikator verfügt über einen Messeingang an dem die Sensoren in 4- oder 6-Leitertechnik angeschlossen werden können.

Über das Menü kann eine exakte Kalibrierung / Justage vom Wägeindikator vorgenommen werden. Der Wägeindikator verfügt über viele rückseitige Anschlüsse. So werden hier am Wägeindikator die 4 Schließrelais und der potentialfreie digitale Eingang angeschlossen. Die Ausgänge können genutzt werden um verschiedene Vorgänge auszulösen. Der digitale Eingang wird genutzt, um den Wägeindikator zu tarieren oder das Display auf 0 zu setzen. Neben diesen Funktionen kann der Wägeindikator per Schnittstelle ausgelesen werden.
Tecnhische Daten:
Signaleingangsbereich 0 ... 10 mV
Empfindlichkeit in mV/V bei 5 V 2 mV/V
minimale Empfindlichkeit 0,9 µV/D
Signaleingangsbereich 0 ... 15 mV
Empfindlichkeit in mV/V bei 5 V 3 mV/V
minimale Empfindlichkeit 0,9 µV/D
Versorgungsspannung der Messzelle 5 V
Anzahl der Messzellen 1 ... 6x 350 Ohm Messzelle(n)
Anzeige OLED 128 x 64 Pixel
Einheiten g, kg, t, kN, N, Nm
Messrate 200 Hz
Elektrische Anschlüsse Schraubverbindungen 1 ... 1,5 mm²
Spannungsversorgung 24 V DC
Leistungsaufnahme < 6 W
Schutzgrad Front: IP65
Montage Schalttafelausschnitt
Größe Schalttafelausschnitt 92 x 44 mm
Abmessungen 110 x 62 x 119 mm
Gewicht ca. 440 g
Betriebsbedingungen -10 ... 40 °C / max 95 % r.F.
Lieferumfang:
1 x Einbauanzeige PCE-N45F
1 x Dichtband
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Regeltechnik Anzeige - Einbauanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 439,60*
€ 518,58*
Frei Haus
ab € 437,35*
€ 518,60*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,92*
€ 560,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,60*
€ 523,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 10-H6
ab € 218,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 20-H6
ab € 219,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 30-H6
ab € 218,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 50-H6
ab € 220,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50B
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.