Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-PST 1
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-PST 1
Kraftmessgerät PCE-PST 1 Display
Kraftmessgerät PCE-PST 1 Anwendung1
Kraftmessgerät PCE-PST 1 Anwendung2
Kraftmessgerät PCE-PST 1 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PST 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PST 1
EAN/GTIN:
     4250348715609
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-PST 1 für Schältests
Mit dem Prüfgerät für Schältests PCE-PST 1 kann die Haftkraft von Kanten auf Trägermaterialien geprüft werden. So können mit dem Prüfgerät für Schältest Aussagen bezüglich der Verarbeitungsqualität getroffen werden. Vorschubgeschwindigkeit, Verfahrweg, Spannkraft und Abzugswinkel sind fest definiert. Kugelrollen auf der Führungsfläche verringern den Reibwert. Ebenso garantieren die selbsthemmenden Spannbacken und leichtgängigen Führungsrollen jederzeit reproduzierbare und vergleichbare Ergebnisse. Messfehler durch den Faktor "Mensch" werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Das Prüfgerät für Schältests PCE-PST 1 ist für Haftkräfte bis 500 N konzipiert. Bei einem Verfahrweg von 100 mm und einer Vorschubgeschwindigkeit von 0,3 m/min kann die Prüfung einer Kante von geübtem Personal in weniger als einer Minute durchgeführt werden. Nach dem Einspannen der Prüfkante erfolgt die Messung im Automatikmodus sobald die Auslösekraft von 20 N erreicht ist.

Artikeldetails:

Messbereich: 0 ... 500 N
Messbare Kantendicke: 0,4 ... 3,5 mm
Messbare Plattendicken: 10 ... 64 mm
Verfahrgeschwindigkeit: 0,3 m/min
Verfahrweg: 100 mm
Messgenauigkeit: ± 0,1 % vom Messbereich
Auflösung: 0,1 N (10 g)
max. Überlast: ± 20 %
Anzeige: Grafik-Display 61 x 34 mm mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebsmodi: manuell / automatisch
Schnittstelle: USB
Umgebungsbedingungen: -10 ... +40 °C
Gewicht: ca. 9 kg
Spannungsversorgung: ~230 V / 12V; 1,2 A
Abmessungen (LxBxH): 490 mm x 210 mm x 150 mm
    Lieferumfang:
    1 x Prüfgerät für Schältests PCE-PST 1
    2 x Netzeil
    1 x Transportkoffer
    1 x USB-Kabel inkl. Software
    1 x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 3.148,91*
€ 3.270,68*
Frei Haus
ab € 3.183,89*
€ 3.307,44*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.270,68*
€ 3.892,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.247,39*
€ 3.864,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.180,64*
€ 3.784,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.148,91*
€ 3.747,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 458,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.585,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.243,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.454,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.598,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 459,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 461,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 437,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 500
ab € 676,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.285,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.