Features: Batteriekapazität bis 150h >> durch interne LiPo-Zelle und modernem Energiesparkonzept Outdoor-Einsatz >> kompaktes Gehäusedesign mit Spritzwasserschutz für Geräte ab 500N Überlastschutz ...
Features: Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft Bis zu 150 h Betriebszeit ohne Netzversorgung mit wiederaufladbarer LiPo-Batterie Automatis...
Features: Spitzenwert-Erfassung mit 0,2 % Genauigkeit für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft Immer betriebsbereit >> durch Photovoltaik-Energieversorgung Automatische Displayanpassung,...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Features: Immer betriebsbereit >> durch Photovoltaik-Energieversorgung Outdoor-Einsatz >> kompaktes Gehäusedesign mit Spritzwasserschutz für Geräte ab 500N Überlastschutz bis 500% >> durch robustes...
Features: Mechanischer Kraftmesser mit durchgehender, unidirektionaler Messwelle für Zug und Druck Analoge Skala mit Newton- und kg-Einheiten parallel ablesbar Drehbare Anzeige zur Nullung (Tara-Fu...
Verwendung mit integrierter Messzelle Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS verfügt über eine integrierte Messzelle für Zug- und Druckkraftanwendungen. Ob mobil zum schnellen Testen oder stationär i...
Sauter digitales Kraftmessgerät FC 50, Messbereich 50 N, Ablesbarkeit 0,01 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontin...
Verwendung mit integrierter Messzelle Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS verfügt über eine integrierte Messzelle für Zug- und Druckkraftanwendungen. Ob mobil zum schnellen Testen oder stationär i...
Der Zugspannungsmesser ist ein handliches, digitales Messgerät zur Messung von Zug- und Druckkräften. Dabei bietet das Kraftmessgerät eine Abtastrate von 500 Hz und unterschiedliche Messmöglichkeit...