Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugmesslasche PCE-DDM 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugmesslasche PCE-DDM 3
Zugmesslasche PCE-DDM 3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DDM 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DDM 3
EAN/GTIN:
     4250348712974
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Dynafor
Kranhakenwaage
Zugmesslasche PCE-DDM 3

Hängewaage PCE-DDM 3 | Wägebereich 3000 kg, Ablesung 1 kg

mobile Zugmesslasche / Messbereich bis 3 t / PEAK Funktion / mit Fernanzeige / inkl. Schäkel und Transportkoffer
Die Zugmesslasche der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung der Zugmesslasche wurden Qualitätsmaterialen verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht. Die Zugmesslasche wird mit einer Funkanzeige und zwei Schäkel in einem Transportkoffer geliefert. Interessante Funktionen der Zugmesslasche sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Die Zugmesslasche ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmessgerät.

Messbereich
3.000 kg / 30 kN
Auflösung
1 kg / 10 N
Min. **
10 kg
Gewicht ohne Schäkel
2 kg
Gewicht mit Schäkel
5 kg
** Die Zugmesslasche zeigt auch das Gewicht unterhalb der Mindestlast an. Jedoch gilt unserer Messgenauigkeitsangabe erst ab der in der Tabelle aufgeführten Mindestlast.
Messunsicherheit / Genauigkeit
± 0,1 % vom Messbereich
Tarierbereich
max. 20 % vom Messbereich
Anzeige
LCD mit 22 mm Ziffernhöhe
Messeinheit
kg / t / lbs / N / kN
Funkreichweite
ca. 80 m
Abtastrate
2,5 Hz
Arbeitstemperatur
- 10 ... + 40 °C
Stromversorgung
3 x AA 1,5 V Batterien
Betriebsdauer
ca. 50 Std.
Material
Stahl
Technische Zeichnung der Zugmesslasche / Kraftmesslasche
A
260
B
123
C
37
D
195
Ø
51
H
365
Weitere Suchbegriffe: Kranwaage, Zugkraftmessgerät, dynamometer, Messtechnik Zugmesslasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 999,08*
€ 1.076,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,92*
€ 1.076,56*
Frei Haus
ab € 1.098,57*
€ 1.175,94*
Frei Haus
ab € 1.170,03*
€ 1.248,19*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,54*
€ 1.281,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,68*
€ 1.262,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,42*
€ 1.229,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,21*
€ 1.208,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,08*
€ 1.188,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 50N
€ 372,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1 X
€ 2.866,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
€ 1.327,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
€ 1.460,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
€ 445,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3WI
€ 781,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 500N
€ 362,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
€ 441,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
€ 442,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
€ 888,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
€ 443,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
€ 447,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.