Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE602 KVM Verlängerung Dual Link DVI, USB, Audio, RS232, 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE602 KVM Verlängerung Dual Link DVI, USB, Audio, RS232, 60m
ATEN CE602 KVM Verlängerung Dual Link DVI, USB, Audio, RS232, 60m
ATEN CE602 KVM Verlängerung Dual Link DVI, USB, Audio, RS232, 60m
ATEN CE602 KVM Verlängerung Dual Link DVI, USB, Audio, RS232, 60m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6377
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE602
EAN/GTIN:
     4710423772434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten

USB-DVI-Dual-Link-Cat-5-KVM-Extender (1024 x 768 bei 60 m) - Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden

Die CE602 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, für Dual Link DVI-Grafik und serielle RS-232-Funktionalität. Sie ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer entfernten Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor) aus. Da sie den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist die CE602 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauhen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen.

  • Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
  • Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer (bis zu 60 m) entfernten Konsole aus
  • Unterstützt die DVI-D-Schnittstelle, und ermöglicht die Übertragung von DVI Dual Link-Bildsignalen
  • Unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-Übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht
  • Das 2. Kat. 5e-Kabel wird für HDCP, RS-232, das Mikrofon- und das Dual Link-Bildsignal verwendet
  • Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
  • Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
  • Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
  • Unterstützt Breitbildformate
  • Verbesserte Grafikqualität bis 2560 x 1600 bei 60 Hz (DVI Dual Link) bis 40 m; 1920 x 1200 bei 60 Hz bis 30 m; 1024 x 768 bei 60 Hz bis 60 m - Sie erhalten ein exzellentes, kristallscharfes Bild auch bei langen Übertragungswegen
  • Hot-Plug-Funktion
  • Rack-Montage möglich
  • Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
  • Firmwareaktualisierung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE602L DVI-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x CE602R...
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss:
1x DVI BU
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss:
USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel:
nein
Anschluss Lokale Konsole:
ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss:
1x DVI BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss:
2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln:
ja
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit:
60 m
Max. Auflösung (nominell):
2560 x 1600 (40m); 1024 x 768 (60m)
Audio-Verlängerung:
Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
25 x 200 x 80 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC5,3V/3W
Technische Besonderheiten:
RS232, Audio
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
1.847 kg
Bruttogewicht:
1,847
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m, Repeater, KVMExtender, Extender, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, ATEN, USB, KVMVerlängerungen, DVI, KVMextender, Verlängerung, Over IP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 334,41*
€ 385,53*
Frei Haus
ab € 351,03*
€ 404,59*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,45*
€ 439,40*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,67*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 327,12*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,09*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 260,30*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.975,72*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 670,16*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,15*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 33,98*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 53,01*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.