Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15755468
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CM1164
EAN/GTIN:
     4710423778283
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Eigenschaften
- Eine USB-Konsole steuert unabhängig oder gleichzeitig vier Computer mit DVI-D-Grafikkarte und zwei weitere USB-Geräte
- Multi-View-Konsole zur Steuerung von bis zu 4 Bildsignalquellen auf einem einzigen Bildschirm
- Alle Funktionen per OSD-Menü steuerbar – Anzeigemodus, Portauswahl, Reihenschaltung usw.
- Hardware-Cursor – OSD-Menünavigation über die Konsolmaus
- DCC-Port (Daisy Chain Control) zum Anschluss von bis zu vier CM1164-Einheiten – Verwaltung aller Computer oder der anderen CM1164-Geräte über eine Tastatur und Maus (Konsole)
- Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub, vollständig kompatibel zu den USB 2.0-Spezifikationen
- Auswahl der Computer per Drucktasten auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen, Infrarot-Fernbedienung und mehrsprachigem OSD-Bildschirmmenü (bei aktivierter Mausfunktion)
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Konsole mit Tastaturemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Multimediatastaturen
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB-Peripheriegeräten und Audiodaten
- Erkennt, wenn ein Computer ein- bzw. ausgeschaltet wird
- Automatische Portumschaltung
- Multiplattform-kompatibel – Windows, Linux, Mac und Sun
- Unterstützt und emuliert Tastatur- und Mausemulation sowie Bypass
- Höchste Grafikauflösung – bis 1920 x 1200
- Mehrsprachige Tastaturen – unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
- Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Soundanlagen
- Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen
- Firmware über USB-Port des Computers aktualisierbar

Lieferumfang
- 1x CM1164 USB-KVMP-Control Center mit 4 Ports mit DVI-D-Schnittstelle
- 4x 2L-7D02U KVM-Kabelsets (Länge – 1,8 m)
- 1x Netzkabel (IEC320)
- 1x 2XRT-0013G Infrarot-Fernbedienung
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.1 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2500 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.6 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.975,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.145,90*
€ 2.553,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,78*
€ 2.532,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,65*
€ 2.454,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,17*
€ 2.404,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,72*
€ 2.351,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.658,96*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.907,97*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,07*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.364,29*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.201,55*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.193,67*
Zubehör
Aten
KE6900ST
ab € 514,47*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.372,79*
Zubehör
Aten
KE6912
ab € 1.930,71*
Zubehör
Aten
KE6912R
ab € 1.459,31*
Zubehör
Aten
KE6912T
ab € 1.450,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.