Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93144513
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1644A-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423779686
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports für zwei DVI-Monitore CS1644A ist ein vielseitiges Gerät, das einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB-Hub vereint. Die neueste Version unterstützt sogar vier Monitore, wenn zwei KVM-Switches für je zwei Monitore zusammengeschaltet werden.
1 x CS1644A USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports für DVI-Monitore
8 x (4 x 2L-7D02UD - 4 x LIN5-26W1-W11G) Individuelle DVI-D-Kabelsets (Dual Linl) (1.8m)
1 x 0AD8-1605-24M1 Netzteil
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
5500 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
159.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2320 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.19 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WQXGA
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
10
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
573 mm
Höhe des Versandkartons
264 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 8,95*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,67*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,11*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,07*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,15*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 33,98*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 53,01*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,00*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 280,80*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,99*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 36,10*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.