Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-18522638
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7D02U
EAN/GTIN:
4710423773530
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel
USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
2L-7D02U
PC-Anschlüsse: DVI-D (Single Link),USB und Audio
Konsolanschlüsse: DVI-D (Single Link),USB und Audio
Länge: 1,8 m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
270 g
Paketgewicht
270 g
Leistungen
Kabellänge
1.8 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DVI-D, USB A, 2 x 3.5mm
Anschluss 2
DVI-D, USB B, 2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,52*
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,315* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1762A-AT-G
€ 122,43*
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
€ 37,47*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
€ 190,76*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1644A-AT-G
€ 343,39*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1764A-AT-G
€ 160,80*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
€ 149,66*
Zubehör
ATEN CE600 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE600
€ 214,46*
Zubehör
ATEN CL6700MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL6700MW
€ 997,71*
Zubehör
ATEN CL6708MW Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL6708MW
€ 1.986,91*
Zubehör
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CM1164
€ 1.862,98*
Zubehör
ATEN CS1642A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Silber
Aten
CS1642A
€ 318,00*
Zubehör
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS1768
€ 445,95*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.425,18*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender mit Internetzugang
Aten
KE6940AIT-AX-G
€ 1.872,71*
Zubehör
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Sender
Aten
KE6900AT-AX-G
€ 1.236,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.