Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 3 m
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18526614
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03UD
EAN/GTIN:
     4710423776050
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
aten kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
427 g
Paketgewicht
440 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DVI-D, USB A, 2 x 3.5mm
Anschluss 2
DVI-D, USB B, 2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel, kvm kabel 3m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,77*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,25*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,07*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,16*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,17*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,05*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.455,97*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.536,31*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,73*
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,57*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,07*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 42,07*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 49,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.