Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Adapterkabel
>
Artikel
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-4762748
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-7D05UD
EAN/GTIN:
4710423776074
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
675 g
Paketgewicht
675 g
Leistungen
Kabellänge
5 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
2x RCA, USB A, DVI-D
Anschluss 2
2x RCA, USB B, DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Sonstige Funktionen
Stecker
USB A, DVI-D, USB B, RCA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
Adapterkabel Klinke
,
Klinke Adapterkabel
,
kvm kabel 5m
,
kvm kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 60,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP
Aten
KE6920R-AX-G
€ 1.430,56*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
€ 1.600,00*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Sender mit Dual SFP
Aten
KE6920T-AX-G
€ 1.427,48*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
€ 191,91*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual-Link Dual Display/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1644A-AT-G
€ 349,71*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
€ 148,95*
Zubehör
ATEN CS1642 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Aten
CS1642
€ 241,98*
Zubehör
ATEN CS1642A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Silber
Aten
CS1642A
€ 322,37*
Zubehör
ATEN KE6910R KVM-Extender Receiver
Aten
KE6910R
€ 1.380,26*
Zubehör
ATEN KE6912R KVM-Extender Receiver
Aten
KE6912R
€ 1.602,16*
Zubehör
ATEN KE6912T KVM-Extender Transmitter
Aten
KE6912T
€ 1.611,27*
Zubehör
ATEN KE6922T-AX KVM-Extender Transmitter
Aten
KE6922T-AX
€ 1.604,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.