Die Kat.5-Grafikverlängerung VE-066 vergrößert den Übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Bildsignalquelle auf bis zu 20 m über ein herkömmliches Kat. 5e- oder Kat. 6-Netzwerkkab...
Erweitert die DVI/Audio Digitalübertragung z.B eines PCs oder DVD-Players Manuelle Einstellung der Auflösung und Kompensation Video Auflösung bis 30 m: 1280 x 1024 @60Hz 1080i HDTV
Die DVI Dual Link-Verlängerung VE602 mit Tonübertragung erweitert den Übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Signalquelle auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Die Ver...
Der VE607 DVI/Audio Cat 5 Extender mit MK Wandplatte ist so konzipiert, dass er bequem in einer Einweg-Anschlussdose. Er erweitert DVI- und Audiosignale bis zu 60 Meter über ein Cat 5e/6-Kabel und ...
Eigenschaften - Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden - Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Instal...
Der ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste Übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die auf dem Markt ...