Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (1920 x 1200 bei 100m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (1920 x 1200 bei 100m)
ATEN DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (1920 x 1200 bei 100m)
ATEN DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (1920 x 1200 bei 100m)
ATEN DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (1920 x 1200 bei 100m)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69284219
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE610A-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645129
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
kvm extender
aten kvm extender
Der CE610A USB DVI KVM Extender ist ein DVI und USB Extender, der ExtremeUSB® und HDBaseT-Technologie unterstützt. Der CE610A kann mit einem einzigen Cat 5e/6-Kabel DVI- und USB 2.0-Signale bis zu 300 ft (100 m) von der Quelle erweitern.
1x CE610AL DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (Lokales Gerät)
1x CE610AR DVI HDBaseT KVM Extender mit ExtremeUSB® (Remote Gerät)
1x LIN5-26W1-W11G Benutzer DVI-Kabel
1x LIN6-04U1-V1BG USB-Kabel
2x 0AD9-1B05-30EG Netzteile
1x Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2096 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Upgradefähige Firmware
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Link, Leistung, USB, Video
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Gewicht
2050 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
117.9 mm
Tiefe des Senders
182 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
620 g
Breite des Empfängers
117.9 mm
Tiefe des Empfängers
182 mm
Höhe des Empfängers
28.7 mm
Empfängergewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,12*
€ 884,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,86*
€ 867,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,41*
€ 857,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,30*
€ 839,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,32*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 260,30*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,07*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 578,73*
Zubehör
Aten
CE611-AT-G
ab € 334,00*
Zubehör
Aten
CE624-AT-G
ab € 1.156,89*
Zubehör
Aten
CE820L-AT-G
ab € 346,38*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,00*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 280,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.