Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE 602 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender - USB - bis zu 60 m (CE602)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1181949
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE602
EAN/GTIN:
     4710423772434
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CE 602 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender - USB - bis zu 60 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  CE602
EAN/UPC  4710423772434

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CE 602 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender
Gerätetyp  KVM-/Audio-/serieller Extender - USB
Formfaktor  Extern
Maximaler Übertragungsbereich  60 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/serieller Extender
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich  60 m
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB-Tastatur
1 x USB-Maus
1 x Display / Video - DVI-Digital (Dual Link) - Digital DVI, 24-polig
1 x Audio (Eingang) - mini jack
1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack
1 x RS-232 - DB-9
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Kennzeichnung  RoHS, WEEE
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Installierte Anzahl  2
Max. unterstützte Anzahl  2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/serieller Extender
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich:
60 m
Enthaltene Kabel:
1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl:
2
Max. unterstützte Anzahl:
2
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m, aten, ce602, extender, local, remote, units, kvm/audio/serieller, kvmaudioserieller, audio, serieller, dual, link, ce602atg, verlängerung, rs232, 0672792002908, verlngerung, ermöglicht, übertragung, monitor, keyboard, maus, seriellen, signalen, über, vorhandene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 334,27*
€ 381,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 350,88*
€ 399,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,54*
€ 432,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,70*
€ 454,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,88*
€ 417,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,10*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,85*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 325,87*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,51*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 258,97*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 671,73*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,08*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,21*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 52,89*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.