Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Sahara 100, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4008427
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     10009
EAN/GTIN:
     4008198710097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sahara® 100 ist ein millionenfach bewährter KCL-Schutzhandschuh, leicht, flexibel, robust, in jedem Fall ein zuverlässiger, sicherer und bequemer Schutz, die hochwertige Nitrilbeschichtung garantiert sehr gute physikalische Eigenschaften, die Rohstoffflexibilität und Stärke der Beschichtungen sind entscheidend für das gute Tastgefühl, erstklassiges Baumwolltrikot, gute Passform und handrückenfreie Beschichtung sind Garanten für sehr guten Tragekomfort, Öko-Tex Standard 100, der Handschuh ist gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet, Einsatzgebiete: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
235 - 265 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3111X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
0.8 ± 0.05 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,54*
Lager 302
1036
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,78*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,27*
9 Tage
600
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,36*
4 Tage
2137
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,18*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,14*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,08*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.