Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Sahara® 100, Kat. II, mit Strickbund, gelb, Nitril, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3592
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010008141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Herstellergarantie
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Sahara® 100, Kat. II, mit Strickbund, gelb, Nitril, Größe 8

KCL Schutzhandschuh Sahara® 100, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3111X, mit Strickbund, gute Temperaturbeständigkeit, flüssigkeits-, öl- und fettabweisend, hohe mechanische Belastbarkeit, leicht, flexibel, robust, silikonfreie Handschuhoberfläche, Farbe: gelb, Material: Nitril-Beschichtung auf Baumwolltrikot, unbeschichteter Handrücken,Materialstärke: ca. 0,8 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh baumwolle gr8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschutz, Fünffingerhandschuh, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,77*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,32*
6 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,38*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,37*
€ 4,44*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 4,69*
€ 7,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,18*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,14*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.