Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Gobi 109, Kat. II, EN 388 Level 3111X, gelb, Nitril, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3595
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010908141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
KCL Schutzhandschuh Gobi 109,Kat. II,EN 388 Level 3111X,gelb,Nitril,Größe 8

KCL Schutzhandschuh Gobi 109, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3111X, gute Temperaturbeständigkeit, flüssigkeits-, öl- und fettabweisend, Farbe: gelb, Material: Nitrilvollbeschichtung auf Baumwolltrikot, Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,95 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, feinmechaniker handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,31*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 6,99*
6 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,61*
€ 6,99*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,74*
€ 7,02*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 8,64*
€ 12,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.