Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3002K009, Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-599602
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010009141E-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3002K009, Montagehandschuhe Sahara 100 Kategorie: II, EN 388 (3.1.1.1.). - Material: Nitril mit Baumwolltrikot - Stärke: 0,75-0,85 mm, Länge: ca. 235-265 mm - Gutes Tastgefühl - Atmungsaktiv - Lackindifferent nach KCL-Hausnorm - Bis 30 °C waschbar - Mittlere Kälteflexibilität -20 °C - Gute Temperaturbeständigkeit bis max. 130 °C Einsatzbereiche: Arbeiten mit nassen und öligen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67 GRAMM
Größe:
9
Handschuhgröße:
9
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198710097, 1480332, 100/9, Sahara 100, 010009141E, 543582
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
610
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,55*
6 Tage
1086
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 3,81*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,10*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,16*
5 Tage
2980
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,12*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,17*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,09*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,12*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.