Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 100 Sahara®Gr. 9 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265 m


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
KCL 100 Sahara®Gr. 9 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265 m
KCL 100 Sahara®Gr. 9 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265 m
KCL 100 Sahara®Gr. 9 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000348395
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010009141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 100 Gr. 9 Sahara® BW, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265 mm Hohe mechanische Belastbarkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Passform, hohe Atmungsaktivität, zusätzlicher Handgelenksschutz, silikonfreie Handschuhoberfläche.Norm: EN 388 Farbe: Gelb Material: Nitril, Baumwolle Größen: 7 – 10 Länge: ca. 240 – 270 mm Anwendung: Bau-, Schlosser- und Gartenarbeiten, Montagen Schutzklasse: Kat. II Stärke: 0,8 ± 0,05 mm Beschaffenheit: Eng anliegendes Trikot, Strickbund, handrückenfrei, tiefgetaucht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
010009141E
Werksnummer:
2130352090
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Produktart:
Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,54*
7 Tage
1036
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,78*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,27*
Lager 1955
600
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,36*
4 Tage
2137
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,18*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,14*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,08*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.