Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 11
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 11
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371676
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409-11
EAN/GTIN:
     4059904098138
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handrücken, Flügeldaumen, großer Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Rindvollleder
Farbe Material:
grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
8,17 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
648
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,83*
5 Tage
864
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,85*
6 Tage
82
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,02*
3 Tage
864
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,11*
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,67*
€ 3,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,12*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,33*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,09*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.