Perfekt angepasste Berufsbekleidung
Robust, funktional und gut verarbeitet - so soll Berufsbekleidung sein. Für jeden Bereich gibt es die passende Kleidung. An die jeweiligen Ansprüche und Bedürfnisse angepasstes Material, Taschen und Elemente an der Arbeitskleidung - das sind wichtige Eigenschaften für Jacken, Hemden, Hosen und Schuhe, die Sie während Ihrer Arbeitszeit tragen. Mercateo bietet Ihnen auch Bekleidung nach Berufsgruppen wie beispielsweise Bäckerhose, Forststiefel oder Malerhose.
Wichtige Unterschiede
Neben der einfachen Berufsbekleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die
Schutzbekleidung. Bei der Schutzbekleidung wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen
Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist unabdingbar und z. T. vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden.
Berufsbekleidung hingegen ist für den täglichen Einsatz konzipiert und verspricht einen besonderen Tragekomfort. Den
Zollstock griffbereit oder beim Verlegen von Rohren die
Knieschützer bereits in im
Overall eingearbeitet haben. Verstärkte Ellenbogen bei
Arbeitsjacken oder einfach das Fach für die
Kellnerbörse in der
Gastronomie - durchdachte Lösungen bis ins kleinste Detail machen Berufsbekleidung ansprechend und funktional. Atmungsaktive und trotzdem robuste Materialien verhindern das Schwitzen und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.
Die richtige Größe
Die richtige Passform spielt gerade bei Bekleidung eine wichtige Rolle. Nur wenn die Berufsbekleidung so sitzt, wie es sein soll, kommen alle positiven Aspekte zum Tragen. Denken Sie daran, Ihre Berufsbekleidung tragen Sie einen ganzen Arbeitstag lang. Sie sollte weder zu eng, noch zu weit sein. Wählen Sie die Kleidung in Ihrer Konfektionsgröße und beachten Sie dabei, dass Baumwolle bis zu fünf Prozent einlaufen kann. Wenn Sie diesen Punkt beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer Kleidung haben.
Normen für einen einfachen Überblick
Auch Berufsbekleidung ist genormt; die Ziffern hinter dem bekannten Zeichen EN (für Euronorm) sagen aus, für welche Arbeiten und Anforderungen die Bekleidung geeignet ist:
EN 343 Bietet Schutz gegen rauhe Witterungsverhältnisse wie Regen und Wind
EN 374 Ein Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen besteht mit dieser
Kleidung
EN 470 So ausgezeichnete Kleidung bietet Schutz beim Schweißen und ähnlichen
Arbeiten
EN 531 Diese Berufsbekleidung stellt guten Hitzeschutz bereit
EN 533 Bei Flammen und sehr großer Hitze sind Sie mit dieser Arbeitskleidung
hervorragend gewappnet
EN 1149 Elektrostatische Eigenschaften haben beim tragen dieser Kleidung keine
Chance auf Wirkung
EN 13034 Berufsbekleidung die Sie vor flüssigen Chemikalien von Typ 6 schützt
EN 471 Diese Berufskleidung macht Sie sichtbar, es handelt sich um Warnbekleidung.
EN 381 Die perfekte Berufsbekleidung für Anwender von hingeführten Kettensägen.
Weiterer Vorteil – Image Ihrer Firma
Saubere und ordentliche Kleidung der Mitarbeiter sollte für jede Firma zur Selbstverständlichkeit gehören. Neben nützlichen Aspekte wie Funktionalität und Gesundheitsschutz wird die Außenwirkung Ihrer Firma durch einheitliche Kleidung der Mitarbeiter verstärkt. Farben, Schnitte und Design, auch Arbeitskleidung bringen Sie ins Gespräch.