Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
Artikel-Nr.:
     260S-1596467
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409-10
EAN/GTIN:
     4059904098114
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DRIVER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handrücken, Flügeldaumen, großer Schnitt, perfekte Passform, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Rindvollleder
Farbe Material:
grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
6,79 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 7,60*
ab € 1,94*
€ 2,57*
19 Tage
1200
12
pro Paar
€ 6,29*
ab € 1,98417*
€ 2,62417*
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,69*
14 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,80*
8 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 2,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
010909141E
€ 6,35*
Ähnlich
Nitras
1409-11
€ 2,83*
Ähnlich
Nitras
1409-9
€ 2,52*
Ähnlich
KCL
010910141E
€ 6,36*
Ähnlich
KCL
100-7
€ 3,76*
Ähnlich
KCL
100-8
€ 3,72*
Ähnlich
KCL
100-9
€ 3,98*
Ähnlich
KCL
010908141E
€ 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.