Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Gobi 109, Kat. II, EN 388 Level 3111X, gelb, Nitril, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3596
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010909141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Gobi 109,Kat. II,EN 388 Level 3111X,gelb,Nitril,Größe 9

KCL Schutzhandschuh Gobi 109, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3111X, gute Temperaturbeständigkeit, flüssigkeits-, öl- und fettabweisend, Farbe: gelb, Material: Nitrilvollbeschichtung auf Baumwolltrikot, Länge: ca. 30 cm, Stärke: 0,95 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 6,79*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 6,82*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 6,98*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 7,32*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 8,70*
€ 13,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,18*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
100-9
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,14*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010007141E
ab € 3,08*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.