Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb
Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb
Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb
Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb
Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008198710097
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     DVE4008198710097
EAN/GTIN:
     4008198710097
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Sahara® 100« Sehr flexibler und robuster Schutzhandschuh. Material: Spezial-Nitril mit Baumwolltrikot, geprüft nach Öko-Tex®-Standard 100, gutes Tastgefühl, atmungsaktiv, lackindifferent nach KCL-Hausnorm, bis 40 °C waschbar, mittlere Kälteflexibilität –20 °C, gute Temperaturbeständigkeit bis max. 130 °C. Stärke: 0,75–0,85 mm, Länge: ca. 235–265 mm. Anwendungsbereiche: Arbeiten mit nassen und öligen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung. Schutz nach Kategorie 2, EN 388 (3.1.1.1.), EN 420.- Größe 9
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschuhe, Nitrilhands
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
886
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 3,75*
4 Tage
270
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,08*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,19*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,25*
Lager 284
10
pro Paar
€ 4,80*
ab € 3,94*
€ 4,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
1409-10
ab € 2,11*
Ähnlich
Nitras
1409-11
ab € 2,19*
Ähnlich
Nitras
1409-9
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
100-7
ab € 3,12*
Ähnlich
KCL
010910141E
ab € 5,10*
Ähnlich
KCL
010908141E
ab € 5,11*
Ähnlich
KCL
010909141E
ab € 5,34*
Ähnlich
KCL
010008141E
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.