Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240158009, Handschuh Sahara 100, Gr. 9, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1740398
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     10009-9
EAN/GTIN:
     4008198710097
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240158009, Schutzhandschuh »Sahara® 100« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Hohe mechanische Belastbarkeit , Feuchtigkeitsabweisend , Hohe Atmungsaktivität , Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe , Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten , Gute Ableitfähigkeit , Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung Ausführung: , Zusätzlicher Handgelenkschutz , Silikonfreie Handschuhoberfläche , Trikot, Strickbund , Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassenTeilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung Material: Nitril, Baumwolle Länge: 235–265 mm Stärke: 0,8 ± 0,05 mm Farbe: gelb, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.X.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
570
10
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,60*
4 Tage
996
10
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,83*
5 Tage
5460
10
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,20*
3 Tage
4095
10
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,23*
4 Tage
5460
10
€ 8,90*
ab € 3,45*
€ 4,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.