Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch TCN ID 9mm AD 15mm L.50m transp.Rl.TRICOFLEX


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4566600123
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     051750
EAN/GTIN:
     3506110517508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständig · Kategorie D1 Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereiche: Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten/Getränken, Druckluft, chemischen Substanzen Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -15 bis +60°C · Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
15 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Biegeradius:
66 mm
Gewicht:
0,137 kg/m
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, gewebeschlauch 50 m 20bar, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Gewebeschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche, PVC-Schläuche, Spiralschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5600
50
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,85*
4 Tage
4200
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,85*
6 Tage
5600
50
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,87*
2 Tage
5600
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,90*
Lager 1736
5600
50
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,74*
€ 0,95*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 150000 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0148* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,06*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,55*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.