Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX 051750 PVC-Schlauch T.C.N. Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 15 mm Länge 50 m trans


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TRICOFLEX 051750 PVC-Schlauch T.C.N. Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 15 mm Länge 50 m trans
TRICOFLEX 051750 PVC-Schlauch T.C.N. Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 15 mm Länge 50 m trans
TRICOFLEX 051750 PVC-Schlauch T.C.N. Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 15 mm Länge 50 m trans
Artikel-Nr.:
     1955B-2001078702
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     51750
EAN/GTIN:
     3506110517508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
PVC-Schlauch TCN ID 9mm AD 15mm L.50m transp.Rl.TRICOFLEX Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständig · Kategorie D1 Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereiche: Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten/Getränken, Druckluft, chemischen Substanzen Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -15 bis +60°C · Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
32013201
HerstellerNr:
51750
Werksnummer:
4566600123
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 15 mm
Produktart:
PVC-Schlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5600
50
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,85*
3 Tage
4125
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,85*
Lager 1955
5600
50
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,87*
1 Tag
5600
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,90*
3 Tage
5500
50
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 0,95*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
ab 150000 Rollen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0136* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
ewo
113-66
€ 2,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,07*
Zubehör
k.A.
ab € 2,15*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,66*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.