Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch T.C.N.ID 9mm AD 15mm L.50m transp.Rl.TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600123
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     051750
EAN/GTIN:
     3506110517508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Material: 3-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · chemikalienbeständig · Kategorie D1Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereiche: Lebensmittel, Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten/Getränken, Druckluft, chemischen SubstanzenWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -15 bis +60°C· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
15 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Biegeradius:
66 mm
Gewicht:
0,137 kg/m
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch / Wasser
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, gewebeschlauch 50 m 20bar, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Gewebeschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche, PVC-Schläuche, Spiralschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5600
50
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,85*
Lager 1690
4125
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,85*
5 Tage
5600
50
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,87*
1 Tag
5600
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,90*
3 Tage
5500
50
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 0,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
ewo
113-66
€ 2,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,73*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,07*
Zubehör
k.A.
ab € 2,15*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,90*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,66*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.