Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Drahtbinderücken WireBind 21 IB161230 12mm silber 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/865/h004865s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/865/h004865s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125024195
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     IB161230
EAN/GTIN:
     013465161230
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC® Drahtbinderücken WireBind DIN A4 12mm silber 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WireBind
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100 Bl.
Werkstoff:
Metall
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken WireBind
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,38043*
€ 0,52043*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,50*
€ 38,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,85*
€ 38,91*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,91*
€ 41,97*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,83*
€ 43,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,08*
€ 35,80
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 22,82*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,20*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,86*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,71*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,62*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 32,68*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,54*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,57*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 16,01*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,47*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,40*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 19,32*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,61*
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.