Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB165320
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165320
EAN/GTIN:
     0013465165320
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Drahtbindekämme
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 100 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Werkstoff:
metall
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 0,31219*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,39*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,32*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,63*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 30,57*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,80*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,34*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,81*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,33*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,55*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 17,69*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.