Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB165382
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165382
EAN/GTIN:
     0013465165382
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 100 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
weiß
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
100
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,63*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,51*
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.