Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA764819
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165283
EAN/GTIN:
     0013465165283
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 10 mm. Kapazität: 85 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
weiß
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Werkstoff:
metall
max. Durchmesser des Binderückens:
10
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
85
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,32*
€ 33,27*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,45*
€ 33,27*
2 Tage
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,99*
€ 35,42*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 40,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 50,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 29,77*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,73*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.