Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA764827
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165429
EAN/GTIN:
     0013465165429
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 130 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
130
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Werkstoff:
metall
Farbe:
schwarz
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,67*
€ 48,63*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,68*
€ 48,63*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,30*
€ 58,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 72,42*
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 95,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 23,00*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,27*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,70*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,74*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 32,54*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,63*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,56*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,94*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,51*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,42*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 19,39*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.