Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-125663295 Herst.-Nr.: IB160837 EAN/GTIN: 0013465160837 |
| |
|
| | |
| GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 10 mm. Kapazität: 85 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | max. Durchmesser des Binderückens: | 10 | Farbe: | silber | Werkstoff: | metall | Verwendung für Papierformate: | A4 | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 85 | Typ des Binderückens: | 21 Ringe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 24,04* | € 32,72* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 23,25* | € 32,73* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 23,17* | € 32,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 24,36* | € 33,14* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,31* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2404* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|