Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA449038
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165085
EAN/GTIN:
     0013465165085
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
metall
max. Durchmesser des Binderückens:
6
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
55
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 24,10*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,51*
€ 24,10*
2 Tage
21
pro Packung
€ 2,90*
ab € 18,26*
€ 25,55*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 33,62*
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 41,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 29,74*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,63*
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.