Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     690-785112000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165184
EAN/GTIN:
     0013465165184
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70
Farbe:
weiß
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2732*
€ 0,3732*
10 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,42*
€ 28,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,79*
€ 28,23*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 37,85*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 22,90*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,25*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,70*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,71*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,60*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 32,41*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,65*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,60*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 16,03*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,45*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,41*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 19,36*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.