Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA445494 Herst.-Nr.: IB160431 EAN/GTIN: 0013465160431 |
| |
|
| | |
| GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 55 | Werkstoff: | metall | max. Durchmesser des Binderückens: | 6 | Typ des Binderückens: | 21 Ringe | Farbe: | silber | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,47* | € 23,30* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,91* | € 23,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 17,47* | € 24,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,40* | € 32,99* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,83* | € 40,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|