Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB165122
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165122
EAN/GTIN:
     0013465165122
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
metall
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
8
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 23,00*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,27*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,70*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,74*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,68*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 32,54*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,63*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,56*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,94*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,51*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 19,39*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.