Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Office Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8602190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5100
EAN/GTIN:
     4003630136749
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Die ideale und dabei wirtschaftliche Alternative für die tägliche Büroarbeit. Dieses weiße, holzfreie Papier ist durch seine guten Laufeigenschaften einsetzbar auf allen modernen Bürogeräten.
Soennecken Office Copy - 106 Mikron - standard weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Ries - Normalpapier
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Packungstyp
Ries
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9706, ECF
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Standard weiß
Merkmale
Chlorfrei
Medienstärke
106 Mikron
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienweiße
146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,43*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00886* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,75*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
Ähnlich
k.A.
899827
ab € 3,82*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,16*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 5,15*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 4,07*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 5,10*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 6,54*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,24*
Ähnlich
International Paper
2100011155
ab € 4,35*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,69*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.