Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-IB161438
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB161438
EAN/GTIN:
     0013465161438
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 130 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Werkstoff:
metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Farbe:
silber
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
130
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 0,31219*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,27*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,55*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,54*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,55*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,77*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,38*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,76*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,41*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,68*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 17,60*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,66*
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.