Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA44902X
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165023
EAN/GTIN:
     0013465165023
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
55
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,11*
€ 24,28*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,34*
€ 24,28*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,64*
€ 52,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 0,31219*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,32*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,69*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,38*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,74*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 30,75*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,64*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,80*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,32*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,62*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 17,69*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.