Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     1682-125023295
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB160639
EAN/GTIN:
     0013465160639
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Farbe:
silber
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
8
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70
Typ des Binderückens:
21 Ringe
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,23*
€ 27,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,62*
€ 27,99*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,64*
€ 28,00*
3 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,52*
€ 28,36*
9 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,33*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 23,02*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,19*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,89*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,70*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,42*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 32,39*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,54*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,58*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 16,05*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,53*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,44*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,56*
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.