Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Einstechen, Typ K, -40 ... 816°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17667322
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     80PK-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturfühler, Typ=80PK-25, Durchmesser=3.4 mm, Kabellänge=1 m, Länge=102 mm, Messtemperatur max.=816 °C, Messtemperatur min.=-40 °C, Reaktionszeit=3 s, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=51II 52II 53II 54II 787 179 83V 572-2 568Ex, Sondenkonfiguration=Einstechen, Temperatursensor=Typ K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
460 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 175,52*
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 176,00*
Frei Haus
ab € 154,26*
€ 179,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,55*
€ 179,69*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 202,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1281142
ab € 353,01*
Zubehör
Fluke
3821096
ab € 524,96*
Zubehör
Fluke
3821081
ab € 628,43*
Zubehör
Fluke
FLUKE561
ab € 170,17*
Zubehör
Fluke
2837799
ab € 474,88*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 551,40*
Zubehör
Fluke
4328074
ab € 675,29*
Zubehör
Fluke
4387869
ab € 1.313,63*
Zubehör
Fluke
1281139
ab € 463,22*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,55*
Zubehör
RS Pro
3971488
ab € 25,28*
Zubehör
RS Pro
7877787
ab € 35,00*
Zubehör
RS Pro
3971494
ab € 30,39*
Zubehör
RS Pro
7877784
ab € 31,73*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.